Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter Alpha kaufm. Heftung 250g/qm Karton gelb VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter Alpha kaufm. Heftung 250g/qm Karton gelb VE=5 Stück
Hängehefter Alpha kaufm. Heftung 250g/qm Karton gelb VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA035732
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19843015
EAN/GTIN:
     4002432332168
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
  • Hängehefter ALPHA , für kaufmännische Heftung
  • für die geheftete Ablage von Einzelakten
  • mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen
  • Material: Colorspankarton 225 g/qm (RC)
  • für A4
  • Inhalt: 5 Stück
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hängehefter
Bruttogewicht:
0.35 kg
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb
Farbe der Vorderseite:
gelb
Farbname:
gelb
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Papiergewicht:
250 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: leitz hängeordner a4, hänge ordner, hängeordner leitz, 1984, Hänge, Hänge-Schnellhefter, HängeHefter, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Hefter, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturhefter, HängeSchnellhefter, Hefter, Schnellhefter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,812*
€ 1,482*
2 Tage
495
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,842*
€ 1,542*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,846*
€ 1,596*
3 Tage
515
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,882*
€ 1,612*
Lager 467
110
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,918*
€ 1,682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,682*
€ 2,00158
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,382*
€ 1,64458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,26*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,21*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,58*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19843055
ab € 4,10*
Zubehör
Leitz
19863055
ab € 5,31*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,13*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 93,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.