Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikabfallsack AS3000, 175l, 100St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikabfallsack AS3000, 175l, 100St
Plastikabfallsack AS3000, 175l, 100St
Plastikabfallsack AS3000, 175l, 100St
Plastikabfallsack AS3000, 175l, 100St
Plastikabfallsack AS3000, 175l, 100St
Plastikabfallsack AS3000, 175l, 100St
Plastikabfallsack AS3000, 175l, 100St
Plastikabfallsack AS3000, 175l, 100St
Plastikabfallsack AS3000, 175l, 100St
Artikel-Nr.:
     C1011-40095
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     40095
EAN/GTIN:
     5010255785350
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Rexel Plastikabfallsack AS3000. Für Rexel Aktenvernichter mit breitem Eingabeschacht. Mit Perforierung, damit überschüssige Luft entweichen kann. Lieferung in Spenderbox. Für Modell: Auto+ 600M, Auto+ 600X, Auto+ 600X SmarTech, Auto+ 750M, Auto+ 750X, Auto+ 750X SmarTech. Fassungsvermögen: 175 Liter. Material: hochwertiges Polypropylen. Inhalt: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Rauminhalt für Schnittgut:
175
Farbe:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Perforierung, damit überschüssige Luft entweichen kann, Lieferung in Spenderbox
Verwendung für Gerätetyp:
Rexel Auto+ 600M, Auto+ 600X, Auto+ 600X SmarTech, Auto+ 750M, Auto+ 750X, Auto+ 750X SmarTech
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rexel
2020175B
ab € 55,68*
Sonstiges
Rexel
40060
ab € 30,13*
Sonstiges
Rexel
ACCO40014
ab € 116,98*
Sonstiges
Rexel
40070
ab € 62,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.