Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-41138302
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     41138302
EAN/GTIN:
     3537650000960
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Nobo Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch. Mit zwei ausklappbaren Seitenteilen. Mit 5 Schreibflächen. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
beidseitig beschreibbar:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Garantiedauer:
25 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Mit zwei ausklappbaren Seitenteilen. Mit 5 Schreibflächen. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
Material des Rahmens:
Aluminium
Lieferumfang:
Montageset
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
120
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe:
weiß
Höhe der Tafel:
90
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,42*
€ 630,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 460,16*
€ 547,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,37*
€ 522,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 436,70*
€ 519,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,52*
€ 517,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
7018-27
ab € 2,56*
Zubehör
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,27*
Zubehör
Bi-silque
PE2206
ab € 6,03*
Zubehör
Nobo
1905186
ab € 305,70*
Zubehör
Nobo
1905191
ab € 100,35*
Zubehör
Nobo
1905192
ab € 155,46*
Zubehör
Nobo
1905193
ab € 343,91*
Zubehör
Nobo
1902096
ab € 1,51*
Zubehör
Q-Connect
KF01973
ab € 1,13*
Zubehör
Q-Connect
KF04552
ab € 1,98*
Zubehör
Q-Connect
KF26110
ab € 0,40*
Zubehör
Q-Connect
KF26111
ab € 0,40*
Zubehör
Q-Connect
KF26112
ab € 0,40*
Zubehör
Nobo
41138303
ab € 618,01*
Zubehör
Nobo
AE6329
ab € 864,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.