Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1500 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-41138303
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     41138303
EAN/GTIN:
     3537650000984
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Nobo Whiteboard Emaille klappbar, magnetisch. Mit zwei ausklappbaren Seitenteilen. Mit 5 Schreibflächen. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung. Lieferung inklusive Montageset. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: Aluminium. Format: 1500 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Mit zwei ausklappbaren Seitenteilen. Mit 5 Schreibflächen. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
beidseitig beschreibbar:
Ja
Farbe:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
120
Breite der Tafel:
150
Raster vorhanden:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Garantiedauer:
25 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lieferumfang:
Montageset
Material des Rahmens:
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 618,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,53*
€ 838,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,77*
€ 783,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 652,48*
€ 776,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,67*
€ 752,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 629,92*
€ 749,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,72*
€ 743,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,78*
€ 736,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
7018-27
ab € 2,56*
Zubehör
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,27*
Zubehör
Bi-silque
PE2206
ab € 6,03*
Zubehör
Nobo
1905186
ab € 307,28*
Zubehör
Nobo
1905191
ab € 100,38*
Zubehör
Nobo
1905192
ab € 156,47*
Zubehör
Nobo
1905193
ab € 346,14*
Zubehör
Nobo
1902096
ab € 1,51*
Zubehör
Q-Connect
KF01973
ab € 1,13*
Zubehör
Q-Connect
KF04552
ab € 1,98*
Zubehör
Q-Connect
KF26110
ab € 0,40*
Zubehör
Q-Connect
KF26111
ab € 0,40*
Zubehör
Q-Connect
KF26112
ab € 0,40*
Zubehör
Nobo
41138302
ab € 435,93*
Zubehör
Nobo
AE6329
ab € 866,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.