Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, weiß
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, weiß
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, weiß
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, weiß
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, weiß
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, weiß
Sichtbuch Solid, A4, PP, 40 Hüllen, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-45651001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45651001
EAN/GTIN:
     4002432114801
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Solid. Mit 40 Hüllen, fest eingebunden. Dokumentenecht. Mit Rückenschild. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 233 mm, für A4. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Breite:
233
Höhe:
310
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, in Duo-Optik
Breite des Rückens:
16
Anzahl der Hüllen:
40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,64*
Ähnlich
Leitz
52270001
ab € 2,17*
Ähnlich
Leitz
55021001
ab € 13,81*
Ähnlich
Leitz
50081001
ab € 7,25*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,69*
Ähnlich
Leitz
45631001
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791001
ab € 6,88*
Ähnlich
Leitz
39621001
ab € 5,50*
Ähnlich
Leitz
45691001
ab € 4,70*
Ähnlich
Leitz
41910001
ab € 0,4397*
Ähnlich
Leitz
10471001
ab € 6,70*
Ähnlich
Leitz
10105001
ab € 3,78*
Ähnlich
Leitz
11120001
ab € 5,74*
Ähnlich
Leitz
10070001
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.