Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Miniheftgerät
>
Artikel
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, transparent blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-5001327
Hersteller:
Rapid
Herst.-Nr.:
5001327
EAN/GTIN:
4051661030802
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Rapid Miniheftgerät Colour'Breeze F4. Mit Oberlademechanik. Für geschlossene Heftung. Mit integriertem Entklammerer. Lieferung inklusive 1000 Heftklammern 26/6. Heftklammertyp: 24/6 und 26/6. Heftleistung/Blatt: 1 mm/10. Einlegetiefe: 30 mm. Material: ABS-Kunststoff, Metall. 5 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
10
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Werkstoff:
ABS-Kunststoff, Metall
Farbe:
transparent blau
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
30
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, mit integriertem Entklammerer, inklusive Heftklammern, Lieferung inklusive 1000 Heftklammern 26/6
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Mini-Hefter
,
Mini-Heftgerät
,
Minihefter
,
Miniheftgerät
,
heftgerät rapid blau
,
mini hefter
,
mini-hefter rapid
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, grün
Esselte
626260
ab € 4,35*
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Esselte
626265
ab € 5,80*
Ähnlich
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent grün
Esselte
626275
ab € 1,71*
Ähnlich
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, grün
Esselte
626223
ab € 2,05*
Ähnlich
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, grün
Esselte
626253
ab € 5,43*
Ähnlich
Minilocher Colour'Breeze FC5, 10 Blatt, transparent grün
Rapid
5001331
ab € 2,31*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, grün
Esselte
626218
ab € 6,73*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, grün
Esselte
626213
ab € 2,24*
Ähnlich
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent grün
Esselte
626290
ab € 2,85*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Hartpappe, Hardcover, 2 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626498
ab € 1,60*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626243
ab € 2,54*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626248
ab € 2,93*
Ähnlich
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, hellgrau/grün
Esselte
626285
ab € 17,41*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Esselte
626228
ab € 3,00*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, grün
Esselte
626233
ab € 4,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen