Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent grün
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent grün
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent grün
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent grün
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent grün
Artikel-Nr.:
     C1011-626290
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626290
EAN/GTIN:
     4049793054759
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Esselte Papierkorb Colour'Breeze, 14 Liter. Mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln. Glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung. Mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren. Zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar. Material: Polypropylen (PP). Format: Ø 305 mm, 350 mm hoch. Farbe: transparent grün.
Weitere Informationen:
Löschrand vorhanden:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Ascher vorhanden:
Nein
Volumen:
14
Griffrand vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln, glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung, mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren, platzsparend ineinander stapelbar
Rollen vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Farbe:
transparent grün
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Deckel vorhanden:
Nein
Höhe:
350
wetterfest:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
max. Durchmesser:
305
Form:
Rund
min. Durchmesser:
305
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626260
ab € 4,35*
Ähnlich
Esselte
626265
ab € 5,80*
Ähnlich
Esselte
626275
ab € 1,71*
Ähnlich
Esselte
626223
ab € 2,05*
Ähnlich
Esselte
626253
ab € 5,43*
Ähnlich
Rapid
5001327
ab € 2,32*
Ähnlich
Rapid
5001331
ab € 2,31*
Ähnlich
Esselte
626218
ab € 6,73*
Ähnlich
Esselte
626213
ab € 2,24*
Ähnlich
Esselte
626498
ab € 1,60*
Ähnlich
Esselte
626243
ab € 2,54*
Ähnlich
Esselte
626248
ab € 2,93*
Ähnlich
Esselte
626285
ab € 17,41*
Ähnlich
Esselte
626228
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626233
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.