Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Präsentationsmappen
>
Artikel
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-626228
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
626228
EAN/GTIN:
4049793052823
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
Esselte Sichtbuch Colour'Breeze. Mit flexiblem Einband. Mit 40 Hüllen, fest eingebunden, für 80 Blatt. Mit selbstklebendem Rückenschild. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 310 x 233, DIN A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
17
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Anzahl der Hüllen:
40
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Höhe:
310
Beschreibung der Besonderheiten:
flexibler, Einband, Hüllen fest eingebunden, mit selbstklebendem Rückenschild
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Breite:
233
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Präsentations-Mappen
,
Präsentationsalbum
,
Präsentationsmappen
,
Sichtbuch
,
dokumentenmappe a4 pp grün
,
präsentations-alben din a4
,
präsentations alben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, grün
Esselte
626260
ab € 4,35*
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Esselte
626265
ab € 5,80*
Ähnlich
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent grün
Esselte
626275
ab € 1,71*
Ähnlich
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, grün
Esselte
626223
ab € 2,05*
Ähnlich
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, grün
Esselte
626253
ab € 5,43*
Ähnlich
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, transparent blau
Rapid
5001327
ab € 2,32*
Ähnlich
Minilocher Colour'Breeze FC5, 10 Blatt, transparent grün
Rapid
5001331
ab € 2,31*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, grün
Esselte
626218
ab € 6,73*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, grün
Esselte
626213
ab € 2,24*
Ähnlich
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent grün
Esselte
626290
ab € 2,85*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Hartpappe, Hardcover, 2 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626498
ab € 1,60*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626243
ab € 2,54*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626248
ab € 2,93*
Ähnlich
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, hellgrau/grün
Esselte
626285
ab € 17,41*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, grün
Esselte
626233
ab € 4,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen