Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-626265
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626265
EAN/GTIN:
     4049793053196
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Esselte Ablagebox Colour'Breeze. Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten. Mit selbstklebendem Rückenschild, Mit Gummizug-Verschluss, Fassungsvermögen: 350 Blatt (80g/qm). Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Rückenbreite: 40 mm. Format: 330 x 253 mm, DIN A4. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
500
max. Füllhöhe an Papier:
35
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Breeze
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Breite:
253
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Höhe:
330
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626260
ab € 4,35*
Ähnlich
Esselte
626275
ab € 1,71*
Ähnlich
Esselte
626223
ab € 2,05*
Ähnlich
Esselte
626253
ab € 5,43*
Ähnlich
Rapid
5001327
ab € 2,32*
Ähnlich
Rapid
5001331
ab € 2,31*
Ähnlich
Esselte
626218
ab € 6,73*
Ähnlich
Esselte
626213
ab € 2,24*
Ähnlich
Esselte
626290
ab € 2,85*
Ähnlich
Esselte
626498
ab € 1,60*
Ähnlich
Esselte
626243
ab € 2,54*
Ähnlich
Esselte
626248
ab € 2,93*
Ähnlich
Esselte
626285
ab € 17,41*
Ähnlich
Esselte
626228
ab € 3,00*
Ähnlich
Esselte
626233
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.