Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-626213
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
626213
EAN/GTIN:
4049793052427
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner Colour'Breeze. Mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Kantenschutz. Mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: 2,2 mm starke Hartpappe, kaschiert mit robuster Polyproplyen-Folie (PP). Format: 318 x 290 mm, DIN A4. Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Breite:
290
Material der Kaschierung innen:
Papier
Typbezeichnung des Motivs:
Colour'Ice
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Farbe des Rückens:
grün
Höhe:
318
Farbe:
grün
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
75
Garantie gewährt:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 grün auswechselbares rückenschild
,
standard ordner
,
standard-ordner pappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, grün
Esselte
626260
ab € 4,35*
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, grün
Esselte
626265
ab € 5,80*
Ähnlich
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent grün
Esselte
626275
ab € 1,71*
Ähnlich
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, grün
Esselte
626223
ab € 2,05*
Ähnlich
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, grün
Esselte
626253
ab € 5,43*
Ähnlich
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, transparent blau
Rapid
5001327
ab € 2,32*
Ähnlich
Minilocher Colour'Breeze FC5, 10 Blatt, transparent grün
Rapid
5001331
ab € 2,31*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, grün
Esselte
626218
ab € 6,73*
Ähnlich
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent grün
Esselte
626290
ab € 2,85*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Hartpappe, Hardcover, 2 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626498
ab € 1,60*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626243
ab € 2,54*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, grün
Esselte
626248
ab € 2,93*
Ähnlich
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, hellgrau/grün
Esselte
626285
ab € 17,41*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, grün
Esselte
626228
ab € 3,00*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, grün
Esselte
626233
ab € 4,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen