Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, rot
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-628217
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628217
EAN/GTIN:
     4049793072005
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler VIVIDA, A4. Volle Höhe. Mit Griffmulde. Hoher Rücken zur schnelleren Bearbeitung. Aus hochwertigem Material um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 313 x 260 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
260
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
72
max. Füllhöhe an Papier:
70
Farbe:
rot
Griffloch vorhanden:
Ja
Höhe hinten:
313
Lieferung gefaltet:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Höhe vorne:
256
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,95*
€ 48,7305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,20*
€ 47,838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,75*
€ 46,1125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,10*
€ 41,769
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624048
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
623607
ab € 1,64*
Ähnlich
Esselte
624042
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624016
ab € 5,85*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,51*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624030
ab € 5,95*
Ähnlich
Esselte
624029
ab € 4,08*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
47683
ab € 2,24*
Ähnlich
Esselte
623991
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
28316
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623935
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
56003
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.