Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, rot
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, rot
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, rot
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, rot
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-624016
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624016
EAN/GTIN:
     4049793028385
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Fächermappe VIVIDA, für die Projektorganisation, 6 Fächer mit 5 Beschriftungstaben inkl. Beschriftungsschildchen, mit Zusatztasche zur Aufbewahrung weiterer Utensilien, im Vorderdeckel aufgesetzte Visitenkartentasche, mit Gummizug-Verschluss, mit beschriftbarem Rückenschild, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 330 x 260 mm, DIN A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
330
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Breite:
260
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Beschreibung der Besonderheiten:
im Vorderdeckel mit aufgesetzter Visitenkartentasche, mit beschriftbarem Rückenschild
Farbe:
rot
Anzahl der Fächer:
6
Farbe des Fächerblocks:
Farblos
Material des Einbandes:
PP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624048
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
623607
ab € 1,64*
Ähnlich
Esselte
624042
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,51*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
47683
ab € 2,24*
Ähnlich
Esselte
82323
ab € 2,30*
Ähnlich
Esselte
82333
ab € 6,26*
Ähnlich
Esselte
623960
ab € 24,87*
Ähnlich
Esselte
623991
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
28316
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623935
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628217
ab € 29,25*
Ähnlich
Esselte
56003
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.