Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, rot
Sichtbuch VIVIDA, A4, PP, flexibler Einband, 20 Hüllen, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-623991
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     623991
EAN/GTIN:
     4049793028132
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Esselte Sichtbuch VIVIDA, mit flexiblem Einband, mit 20 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, für 40 Blatt, mit beschriftbarem Papierstreifen am Rücken, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 231 x 310 mm, DIN A4. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Anzahl der Hüllen:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
231
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Höhe:
310
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
flexibler Einband, mit beschriftbarem Papierstreifen im Rücken
Farbe:
rot
Breite des Rückens:
14
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen sind dokumentenecht
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624048
ab € 4,12*
Ähnlich
Esselte
623607
ab € 1,64*
Ähnlich
Esselte
624042
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte
624016
ab € 5,85*
Ähnlich
Esselte
624068
ab € 3,51*
Ähnlich
Esselte
624072
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
624032
ab € 2,28*
Ähnlich
Esselte
47683
ab € 2,24*
Ähnlich
Esselte
82323
ab € 2,30*
Ähnlich
Esselte
82333
ab € 6,26*
Ähnlich
Esselte
623960
ab € 24,87*
Ähnlich
Esselte
28316
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
623935
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
628217
ab € 29,25*
Ähnlich
Esselte
56003
ab € 2,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.