Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, schwarz
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, schwarz
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, schwarz
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, schwarz
Stehsammler VIVIDA, A4, Polystyrol, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-628220
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     628220
EAN/GTIN:
     4049793072036
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Esselte Stehsammler VIVIDA, A4. Volle Höhe. Mit Griffmulde. Hoher Rücken zur schnelleren Bearbeitung. Aus hochwertigem Material um Stabilität und Haltbarkeit zu gewährleisten. Material: Polystyrol (PS). Füllvermögen: 70 mm. Format: 72 x 313 x 260 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe vorne:
256
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe hinten:
313
Archivdruck vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,43*
€ 49,3017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,39*
€ 48,0641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,14*
€ 46,5766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,50*
€ 44,625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,28*
€ 41,9832
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624049
ab € 4,13*
Ähnlich
Esselte
623605
ab € 1,51*
Ähnlich
Esselte
624043
ab € 2,09*
Ähnlich
Esselte
624017
ab € 5,84*
Ähnlich
Esselte
811370
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
811470
ab € 3,07*
Ähnlich
Esselte
624033
ab € 2,12*
Ähnlich
Esselte
47687
ab € 2,14*
Ähnlich
Esselte
623992
ab € 1,97*
Ähnlich
Esselte
28320
ab € 0,32*
Ähnlich
Esselte
21440
ab € 2,15*
Ähnlich
Esselte
56007
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.