Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Sammelbox
>
Heftbox
>
Artikel
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-624049
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
624049
EAN/GTIN:
4049793028712
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Esselte Ablagebox VIVIDA, zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, mit Rückenschild und Gummizugverschluss, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Rückenbreite: 40 mm. Format: 330 x 253 mm, DIN A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
330
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
40
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Breite:
253
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Flächenmasse des Papiers:
800
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heftschonmappe
,
Schulheftbox
,
Schulheftmappe
,
Dokumentenbox
,
Sammelbox
,
dokumentenbox a4 schwarz
,
dokumentenbox a4
,
dokumentenbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefkorb VIVIDA, A4, schwarz
Esselte
623605
ab € 1,51*
Ähnlich
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, schwarz
Esselte
624043
ab € 2,08*
Ähnlich
Esselte 628281 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Grau
Esselte
628281
ab € 4,58*
Ähnlich
Esselte 628285 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Grau
Esselte
628285
ab € 5,66*
Ähnlich
Esselte 628287 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Grau
Esselte
628287
ab € 15,78*
Ähnlich
Esselte 628289 Aufbewahrungsbox Rechteckig Karton Grau
Esselte
628289
ab € 12,82*
Ähnlich
Esselte Aufbewahrungsbox Home M Mittel 3 Stueck Weiss Rechteckig Karton Grau
Esselte
628283
ab € 8,12*
Ähnlich
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, schwarz
Esselte
624017
ab € 5,83*
Ähnlich
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Esselte
811370
ab € 3,25*
Ähnlich
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Esselte
811470
ab € 3,15*
Ähnlich
Papierkorb VIVIDA, PP, 14l, schwarz
Esselte
623952
ab € 3,14*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, schwarz
Esselte
624033
ab € 2,12*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Esselte
47687
ab € 2,15*
Ähnlich
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Esselte
82327
ab € 2,31*
Ähnlich
Ringbuch, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, schwarz
Esselte
82337
ab € 6,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen