Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Sitz-Steh-Schreibtisch
>
Artikel
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-65330085
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
65330085
EAN/GTIN:
4002432129447
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Leitz Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy. Pneumatisch unterstützte Höhenverstellung zum einfachen und mühelosen Wechsel zwischen Sitz- und Stehposition. Stabil und standfest. Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen führt zu verbesserter Muskelaktivität und einer besseren Körperhaltung. Die Tischfläche eignet sich für Laptop und Maus. Platzsparende Stellfläche: 650 x 350 mm. Minimale Höhe 44 mm, maximale Höhe 397 mm. Tragkraft: bis zu 16 kg. Produkt wird komplett montiert geliefert. Kunststofffreie Verpackung. Material: Metall. Gewicht: 0,785 kg. Format: 700 x 44/84 x 350 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
16
Tastatureinschub/Tastaturfach vorhanden:
Nein
Tiefe:
350
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Konzepthalter vorhanden:
Nein
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Breite:
700
Farbe:
grau
min. Höhe:
44
max. Höhe:
397
Beschreibung der Besonderheiten:
Pneumatisch unterstützte Höhenverstellung zum einfachen und mühelosen Wechsel zwischen Sitz- und Stehposition. Stabil und standfest.
höhenverstellbar:
Ja
Werkstoff:
metall
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Monitorträger
,
Ablageboard
,
Ablagebord
,
Ablagebrett
,
Aufsatzelement
,
Schreibtischaufsatz
,
Schreibtischboard
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
stehschreibtisch leitz
,
sitz steh schreibtisch
,
ablagebrett lichtgrau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 74,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, blau
Leitz
65180061
ab € 117,02*
Ähnlich
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Leitz
65180019
ab € 117,20*
Ähnlich
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau
Leitz
65180089
ab € 117,81*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Ergo Cosy, grau
Leitz
53690089
ab € 34,66*
Ähnlich
Fußstütze Ergo Cosy, blau
Leitz
53710061
ab € 29,87*
Ähnlich
Fußstütze Ergo Cosy, gelb
Leitz
53710019
ab € 30,01*
Ähnlich
Fußstütze Ergo Cosy, grau
Leitz
53710089
ab € 29,92*
Ähnlich
Handgelenkauflage Maus Ergo Cosy, verstellbar, grau
Leitz
64830085
ab € 9,45*
Ähnlich
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Leitz
65240085
ab € 18,20*
Ähnlich
Laptopständer Ergo Cosy, 13" bis 17", höhenverstellbar, grau
Leitz
64260089
ab € 14,93*
Ähnlich
Schreibtisch-Aufsatz Ergo Cosy mit ausziehbarer Tastatur- und Mausablage, grau
Leitz
65320085
ab € 127,07*
Ähnlich
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, blau
Leitz
52790061
ab € 39,03*
Ähnlich
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, gelb
Leitz
52790019
ab € 38,85*
Ähnlich
Sitzball Ergo Cosy, Ø 65 cm, grau
Leitz
52790089
ab € 40,40*
Ähnlich
Sitzkissen Ergo Cosy, blau
Leitz
52840061
ab € 28,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen