Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Aktiv Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-65180019
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65180019
EAN/GTIN:
     4002432129454
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Arbeitsdrehstuhl
Leitz Aktiv Sitz-und Stehhocker Ergo Cosy. Mit ergonomischem Sitz. Stabil und standfest. Die abgerundete Standfläche regt zum Wippen und Schwenken an und um den Rücken zu stärken. Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen führt zu verbesserter Muskelaktivität und einer besseren Körperhaltung. Höhenverstellbar von 45 bis 79 cm. Mit rutschfester Unterfläche, um den Hocker zu sichern und den Boden zu schützen. Produkt und Verpackung ohne Kunststoff. Material: Metall/Schaumstoff, mit strapazierfähigem 3D-Luftnetz überzogen. Tragfähigkeit: bis zu 110 kg. Gewicht: 5,5 kg. Format: 370 x 690 x 370 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Bauform:
Hocker
Belastbarkeit:
110
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Sitzform:
Muldensitz
Verwendung für Produkt:
Sitz- und Stehhocker
Werkstoff der Sitzfläche:
Stoff
Garantiedauer:
5 Jahre
Masse (Gewicht):
5,5
Breite:
370
Werkstoff des Gestelles:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit ergonomischem Sitz. Stabil und standfest. Die abgerundete Standfläche regt zum Wippen und Schwenken an und um den Rücken zu stärken. Mit rutschfester Unterfläche.
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe der Sitzfläche:
370
Breite des Sitzes:
370
min. Höhe:
790
Tiefe:
370
Werkstoff:
metall
min. Sitzhöhe:
450
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Sitzwechselpolster vorhanden:
Ja
Farbe der Sitzfläche:
Sonstige
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65180061
ab € 114,86*
Ähnlich
Leitz
65180089
ab € 116,46*
Ähnlich
Leitz
53690089
ab € 34,72*
Ähnlich
Leitz
53710019
ab € 29,22*
Ähnlich
Leitz
64830085
ab € 9,62*
Ähnlich
Leitz
65240085
ab € 18,45*
Ähnlich
Leitz
64260019
ab € 14,67*
Ähnlich
Leitz
65320085
ab € 123,88*
Ähnlich
Leitz
65330085
ab € 72,36*
Ähnlich
Leitz
52790019
ab € 38,69*
Ähnlich
Leitz
52840019
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.