Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-811330
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811330
EAN/GTIN:
     4049793006024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ordner No.1, Plastik, mit Hebelmechnik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit Sichttasche am Rücken und auswechselbarem Rückenschild. Material: innen und außen mit umweltschonender Polypropylen-Folie kaschiert. Format: für A4, 318 x 290 mm, Rückenbreite: 75 mm. FSC®-zertifiziert. 3 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
75
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Breite:
290
Farbe des Rückens:
rot
Material der Kaschierung innen:
Papier
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung außen:
Plastik
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik No.1
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Höhe:
318
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre auf die Mechanik
Farbe:
rot
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,12*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,65*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,59*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,16*
Zubehör
Esselte
5606600
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,67*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,60*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.