Leitz Qualitäts-Ordner Papier breit, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten...
Ordner maX.file nature plus A4 5cm rot. Material der Kaschierung außen/innen: Spezialpapierbezug/Papier grau. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mech...
Ordner maX.file nature plus A4 8cm rot. Material der Kaschierung außen/innen: Spezialpapierbezug/Papier grau. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mech...
Mit dem Schnellhefter Biella 6 können Sie dank Beschriftungslinen auf Vorder- und Rückseite Ihre Unterlagen nach amtlicher und kaufmännischer Heftung ordnen. Die Spiralfedermechanik passt sich dem ...
Ordner aus Recycling Karton, 2 Ringe, 80mm Rücken, Forever, DIN A4 Überbreite Rot Ein rein ökologischer Ordner : aus Recycling-Material, recyclebar und Blauer Engel-zertifiziert. Lebendige Farben i...
Der Umwelt zuliebe strapazierfähiger und wischfester Spezial-Kraftpapierbezug biologisch abbaubar Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie Kantenschutz, Griffloch und Raumsparschlitzen mit aufg...
Der Umwelt zuliebe strapazierfähiger und wischfester Spezial-Kraftpapierbezug biologisch abbaubar Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie Kantenschutz, Griffloch und Raumsparschlitzen mit aufg...
Ringhefter A4 Colorspan rot. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Ausgestattet mit 2-Ring-Mechanik, 14 mm Füllhöhe, für leichtes Zwischenheften, 2 Gummizüge über Eck. Wer...
S.O.H.O. - Ordner mit Hebelmechanik, 80 mm, für Papierformat A4, Griffloch ja S.O.H.O. ist die Ordnungslinie von Rössler. Für stilvolles Ordnen zu Hause und im Büro. Das geradlinige Design der Prod...
S.O.H.O. - Ordner mit Rückenschild, 85 mm, für Papierformat A4, Griffloch ja S.O.H.O. ist die Ordnungslinie von Rössler. Für stilvolles Ordnen zu Hause und im Büro. Das geradlinige Design der Produ...
S.O.H.O. - Ordner mit Hebelmechanik, 85 mm, für Papierformat A4, Griffloch ja S.O.H.O. ist die Ordnungslinie von Rössler. Für stilvolles Ordnen zu Hause und im Büro. Das geradlinige Design der Prod...
- Ordner schmal - mit Griffloch - Füllhöhe: 5 cm - Farbe: rot / gerippt Die Produkte werden in beeindruckender Handarbeit mit viel Präzision gefertigt. Dadurch kann es in seltenen Fällen zu minimal...
Rückenbreite: 25 mm. Beschriftungsetikett auf dem Rücken. Anlieferung zusammengebaut. Kapazität: bis zu 200 Blatt. Produziert in Frankreich. Modernes, erfrischendes Design. 2 flache, farblich abges...
Die mit dem Blauen Engel ausgezeichneten Unterschriftsmappen mit 20 Fächern und schmutzabweisendem Color-Einband sind ideal zum Sortieren und Vorlegen der täglichen Post und Freigabe-Dokumente. Die...
Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 60mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Rot Die Archivbox Cartobox wird falch wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flach...
Archivbox Cartobox flach geliefert Rücken 25mm aus Manila Karton Nature Future, DIN A4 Rot Die Archivbox Cartobox wird falch wie ein Aktendeckel geliefert und ist einfach zu montieren. Da sie flach...
Ordner DIN A4 Natura-Color, Rückenbreite 50mm, Deckblatt ja, Griffloch ja, Kantenschutz Voll-Color-Ordner mit Öko-Einband. Außen mit vollflächigem Bucheinbandmaterial und innen mit unempfindlichem ...
Ordner DIN A4 Natura-Color, Rückenbreite 80mm, Deckblatt ja, Griffloch ja, Kantenschutz Voll-Color-Ordner mit Öko-Einband. Außen mit vollflächigem Bucheinbandmaterial und innen mit unempfindlichem ...
Sammelmappe mit 3 Klappen aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Rot Eine Sammelmappe mit 3 Klappen für eine bessere Aufbewahrung von Dokumenten. Edler und ökologischer Karton, FSC...
225 g/m² Materialqualität ColorKraft. Ideal für alle Ablagezwecke. Die 3 Klappen verhindern das Herausfallen der Dokumente. Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe. Format: A4. Maße ...
225 g/m² Materialqualität ColorKraft. Ideal für alle Ablagezwecke. Die 3 Klappen verhindern das Herausfallen der Dokumente. Schwarzer Aufdruck für schnelle Beschriftung der Mappe. Format: Folio. Ma...
Die praktischen Sammelboxen Basic in klassischen Bürofarben sind ideal zum Aufbewahren und Transportieren loser Unterlagen, Mappen oder Hefter in der Schulzeit oder im Studium. Drei Innenklappen un...
Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Rot Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und sorgf...
10er Packung Aktenmappen mit Verschlußkappe aus Recycling-Karton 290g Forever, für Format DIN A4 Rot Dank der schützenden Klappen sind die Unterlagen fest im Aktendeckel verstaut. Ablage in Hängere...
Dieser klassische Pultordner von Exacompta bietet mit seinem Deckel aus farbigem Recycling-Karton 1,3mm und dehnbarem Rücken eine hohe Strapazierfähigkeit und große Kapazität. Perfekt für die Büroo...
Rückenbreite: 40 mm. Selbstklebendes Beschriftungsetikett auf dem Rücken. Anlieferung zusammengebaut. Kapazität: bis zu 300 Blatt. einzigartige Strapazierfähigkeit dank Multi’Strat Technologie => Ä...
Schnellhefter Colorspan. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Kaufmännische Heftung und Behördenheftung. Werkstoff: Colorspan-Karton. Fläc...
Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Eckspannergummis befestigt durch genietete Ösen. Drei Einschlagklappen. Aufgedrucktes Beschriftungsfeld zusätzlich zum Rückenetikett erleichtert die Org...
Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Abheftmechanik aus Metall. Kapazität: bis zu 200 Blatt. Beidseitiges Beschriftungsfeld. Eignet sich für Amtsheftung und kaufmännische Heftung. Produzier...
Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Eckspannergummis befestigt durch genietete Ösen. Drei Einschlagklappen. Aufgedrucktes Beschriftungsfeld zusätzlich zum Rückenetikett erleichtert die Org...
Aus exklusivem 390 g/m² Multi´Strat™ Karton. Eckspannergummis befestigt durch genietete Ösen. aufgedrucktes Beschriftungsfeld auf der Vorderseite. Selbstklebendes Rücken-Etikett zur Beschriftung. P...