Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung, kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung, kork
Memoboard Kork Kiefernholzrahmen, 1200 x 800 mm, Einzelverpackung, kork
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-KT8012E
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-KT8012E
EAN/GTIN:
     4016946202701
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Memoboard Kork Kiefernholzrahmen. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 1200 x 800 mm. Einzelverpackung. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
80
Farbe:
kork
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
120
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
natur
Oberflächenbeschaffenheit:
Kork
Material des Rahmens:
Kiefernholz
Beschreibung der Besonderheiten:
Einzelverpackung. Für die Verwendung von Pinnwandnadeln. Zum Anheften von Memos oder Infos. Inklusive Montagematerial.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herlitz
8770356
ab € 1,80*
Zubehör
Herlitz
8859142
ab € 4,75*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Albert
660-26
ab € 0,30*
Zubehör
ALCO Albert
660-15
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-13
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-22
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-18
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-11
ab € 0,33*
Zubehör
ALCO Albert
660-10
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.