Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     505-70010145
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     F2130
EAN/GTIN:
     4016946000956
Suchbegriffe:
Block blanko
Block kariert
Flipchart-Block
Flipchartblock
FRANKEN Flipchartblock. Vorderseite kariert, Rückseite blanko. Mit Universallochung und Perforation. Chlorfrei gebleicht, klimaneutral produziert. Blattanzahl: 100 Blatt. Material: Papier 80 g/qm. Format: 680 x 980 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorderseiten-Lineatur:
kariert
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Rückseiten-Lineatur:
blanko
Farbe:
weiß
Höhe:
98
Lochung:
Universallochung
perforiert:
Ja
Breite:
68
Anzahl der Blätter:
100
Länge:
980
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht, klimaneutral produziert
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
5
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,02*
€ 8,32*
1 Tag
20
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,61*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 9,18*
8 Tage
375
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,016*
€ 12,316*
7 Tage
60
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 16,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
F2016
ab € 192,86*
Zubehör
Franken
Z2203
ab € 3,35*
Zubehör
Franken
Z2200 03
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 02
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 01
ab € 0,91*
Zubehör
Franken
Z2200 10
ab € 0,84*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,96*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,35*
Zubehör
Bürologistik
304904699
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.