Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Flipchart Mobil ECO, Stahl, Rundfuß, höhenverstellbar, 2 ausklappbare Arme
Artikel-Nr.:
     C1011-F2400/N
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     F2400/N
EAN/GTIN:
     4016946198905
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
FRANKEN Flipchart Mobil ECO. Magnethaftend. beschriftbar, trocken abwischbar. Mit ausklappbaren Armen für die Präsentation zusätzlicher Seiten. Rundfuß mit 5 feststellbaren Laufrollen. Stufenlos höhenverstellbar von 180 bis 200 cm. Neigungswinkel 12°. Mit Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff. Tafelformat: 680 x 1050 mm. Oberfläche/Material: lackierter Stahl, weiß. Gestell/Rahmen: Metall, hellgrau. Format: 630 x 2200 x 680 mm. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Gestells:
hellgrau
Tafel magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Stufenlos höhenverstellbar von 180 bis 200 cm. Neigungswinkel 12°. Mit Schnellwechselhalterung aus Metall für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit Stifteablage aus Kunststoff.
Garantiedauer:
3 Jahre
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2
Typbezeichnung der Stativform:
Rundfuß mit 5 feststellbaren Laufrollen
Masse (Gewicht):
15,5
Tafel beschreibbar:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Gesamthöhe:
2200
Breite der Tafel:
68
Höhe der Tafel:
68
Ausführung des Fußes:
Rundfuß
Abmessung der Standfläche:
630 x 680
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,44*
€ 144,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,90*
€ 128,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,71*
Zubehör
Franken
F2120
ab € 30,42*
Zubehör
Franken
F2130
ab € 5,99*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 29,95*
Zubehör
Franken
A1070/04
ab € 4,34*
Zubehör
Franken
A1070/186
ab € 3,97*
Zubehör
Leitz
A1070/30
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.