Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Flipchart
>
Flipchartklemme
>
Artikel
Flipchart Blockhalter PRO, magnetisch, Aluminium, 700 x 55 mm, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-FDKMAG
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
FDKMAG
EAN/GTIN:
4016946061230
Suchbegriffe:
Blockhalterung(Flipchart)
Flipchart-Blockhalter
Flipchartblock-Halter
Flipchartblockhalter
FRANKEN Flipchart Blockhalter PRO, magnetisch. Für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit beigefügten Adaptern für das Tafelschienensystem PRO geeignet. Material: Aluminium. Format: 700 x 55 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
55
magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alle gängigen Flipchartblöcke. Mit beigefügten Adaptern für das Tafelschienensystem PRO geeignet.
Breite:
700
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Whiteboardblockhalter
,
Flipchartblockklemme
,
Flipchartklemme
,
Klemme Flipchart
,
Blockklemme
,
Clipboard
,
Klemm-Brett
,
Klemmbrett
,
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
blockklemme silber
,
klemme flipchart
,
klemmbrett leitz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,77*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flipchartblock U-Act!Line®, blanko/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Franken
F2160
ab € 7,81*
Zubehör
Flipchartblock U-Act!Line®, kariert/blanko, 580 x 830 mm, 10 Blatt, weiß
Franken
F2170
ab € 7,80*
Zubehör
Flipchartblock, blanko/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Franken
F2120
ab € 30,60*
Zubehör
Flipchartblock, kariert/blanko, 680 x 980 mm, 100 Blatt, weiß
Franken
F2130
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen