Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Spiralbindegerät CombBind C800Pro, 450 Blatt, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-IB271717
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB271717
EAN/GTIN:
     0013465271717
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Plastik-Bindegerät
GBC Spiralbindegerät CombBind C800Pro. Elektrisches Stanzgerät und manuelles Spiralbindegerät. Mit Fußpedal für optionales elektrisches Stanzen. Mit 21 ausschaltbaren Stanzmessern für ungenormte Formate. Mit variabler Stanztiefe. Mit variablem Papierseitenanschlag für exaktes manuelles Stanzen auch bei mehrmaligem Einlegen. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Mit farblichen Codierung für einfaches Finden des passenden Binderückens. Robustes Metallgehäuse mit großer Abfallschublade für Stanzschnipsel. Nachträgliches Hinzufügen, Austauschen oder Entfernen von Seiten ist möglich. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 51 mm (450 Blatt), Bindegutbreite: 305 mm. Für A4/A5 oder A3 hoch. Gewicht: 22,7 kg. Format: 495 x 380 x 467 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: grau/schwarz.
Weitere Informationen:
max. Breite des zugeführten Materials:
495
Bindematerial:
Kunststoff
Farbe:
grau/schwarz
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücken:
450
Höhe:
467
Breite:
380
Beschreibung der Besonderheiten:
Fußpedal. 21 ausschaltbare Messer. Variable Stanztiefe. Variabler Papierseitenanschlag. Mit Quickstep-Benutzerführung. Farbliche Codierung für Finden des Binderückens. Robustes Metallgehäuse, große Abfallschublade.
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Tiefe:
300
Masse (Gewicht):
22.7
ausschaltbare Messer vorhanden:
Ja
Art der Stanzung:
elektrisch
max. Durchmesser des Binderückens:
51
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.915,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.056,94*
€ 2.447,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,50*
€ 2.410,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.013,14*
€ 2.395,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.965,28*
€ 2.338,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.956,24*
€ 2.327,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.939,38*
€ 2.307,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.915,79*
€ 2.279,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 149,55*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 115,62*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,64*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,74*
Zubehör
GBC
4401929
ab € 187,77*
Zubehör
GBC
A9707121
ab € 46,56*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,34*
Zubehör
GBC
4401843
ab € 44,35*
Zubehör
GBC
4401926EU
ab € 438,31*
Zubehör
GBC
2101434
ab € 434,05*
Zubehör
GBC
2101444
ab € 851,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.