Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentafel Straßenkarte Deutschland magnethaftend, 1:800.000, 980 x 1380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartentafel Straßenkarte Deutschland magnethaftend, 1:800.000, 980 x 1380 mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland magnethaftend, 1:800.000, 980 x 1380 mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland magnethaftend, 1:800.000, 980 x 1380 mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland magnethaftend, 1:800.000, 980 x 1380 mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland magnethaftend, 1:800.000, 980 x 1380 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-KA300D
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KA300D
EAN/GTIN:
     4016946001878
Suchbegriffe:
Deutschlandkarte
Deutschlandkarten
Deutschlandkartentafel
Landkarte
FRANKEN Kartentafel Straßenkarte Deutschland. Magnethaftend. Beschriftbar und trocken abwischbar. Legende in Deutsch. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Mit Ablageschale. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel. Maßstab: 1:800.000.Format: 980 x 1380 mm.
Weitere Informationen:
Zahlenverhältnis der Größen:
1:800.000
Ausführung der Landkarte:
Deutschland Straßenkarte
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminum
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel.
Ablageschale vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
98
Ausführung der Sprachauswahl:
Deusch
Tafel magnethaftend:
Ja
Pinntafel möglich:
Nein
Höhe der Tafel:
138
Tafel beschreibbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,76*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,46*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
HM30 01
ab € 0,132*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.