Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentafel Europa magnethaftend, 1:3.600.000, 1380 x 980 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartentafel Europa magnethaftend, 1:3.600.000, 1380 x 980 mm
Kartentafel Europa magnethaftend, 1:3.600.000, 1380 x 980 mm
Kartentafel Europa magnethaftend, 1:3.600.000, 1380 x 980 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-KA650M
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KA650M
EAN/GTIN:
     4016946080606
Suchbegriffe:
Europakarte
Europakartentafel
Landkarte
Landkarten-Tafel
FRANKEN Kartentafel Europa. Magnethaftend. Beschriftbar und trocken abwischbar. Legende in Deutsch. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Mit Ablageschale. Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel. Maßstab: 1:3.600.000.Format: 1380 x 980 mm.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Ausführung der Sprachauswahl:
Deusch
Ausführung der Landkarte:
Europa
Ablageschale vorhanden:
Nein
Pinntafel möglich:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminum
Breite der Tafel:
138
Höhe der Tafel:
88
Beschreibung der Besonderheiten:
Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung, Schrauben und Dübel.
Zahlenverhältnis der Größen:
1:3.600.000
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,18*
€ 152,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,88*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,43*
Zubehör
Franken
HM30 01
ab € 0,132*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1901
ab € 0,728*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.