Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolloleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Artikel-Nr.:
     C1011-LWR21818
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LWR21818
EAN/GTIN:
     4016946219617
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Rolloleinwand X-tra!Line. Bildformat 1:1. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus). Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung für einen sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Material: weißes Achtkant-Stahlblechgehäuse 1930 x 110 x 76 mm. Gewicht: 7 kg. Bildmaß: 1800 x 1800 mm. Außenmaß: 1860 x 1800 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
7
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Material des Rahmens:
Achtkant-Stahlblech
Höhe:
180
Breite:
180
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Mat-tweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung
Masse (Gewicht):
7
Art der Projektionsmethode:
Video-Projektion
Beschreibung der Besonderheiten:
Bildformat 1:1. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus).
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 11 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWR21515
ab € 70,39*
Sonstiges
Franken
LWR22015
ab € 83,49*
Sonstiges
Franken
LWR22020
ab € 95,14*
Sonstiges
Franken
LWR22424
ab € 120,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.