Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Artikel-Nr.:
     C1011-LWR22020
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LWR22020
EAN/GTIN:
     4016946219624
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Rolloleinwand X-tra!Line. Bildformat 1:1. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus). Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung für einen sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Material: weißes Achtkant-Stahlblechgehäuse 2130 x 110 x 76 mm. Gewicht: 7 kg. Bildmaß: 2000 x 2000 mm. Außenmaß: 2060 x 2000 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Material des Rahmens:
Achtkant-Stahlblech
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Mat-tweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung
Höhe:
200
Masse (Gewicht):
7
Beschreibung der Besonderheiten:
Bildformat 1:1. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus).
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Breite:
200
Art der Projektionsmethode:
Video-Projektion
Nettogewicht:
7
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWR21515
ab € 70,39*
Sonstiges
Franken
LWR21818
ab € 77,44*
Sonstiges
Franken
LWR22015
ab € 83,43*
Sonstiges
Franken
LWR22424
ab € 120,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.