Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 1500 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 1500 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 1500 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 1500 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 1500 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 1500 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 1500 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 1500 mm, Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     C1011-LWR22015
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LWR22015
EAN/GTIN:
     4016946223256
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Rolloleinwand X-tra!Line. Bildformat 4:3. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus). Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung für einen sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Material: weißes Achtkant-Stahlblechgehäuse 2130 x 110 x 76 mm. Gewicht: 7 kg. Bildmaß: 2000 x 1500 mm. Außenmaß: 2060 x 1580 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Material des Rahmens:
Achtkant-Stahlblech
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Breite:
200
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Mat-tweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung
Masse (Gewicht):
6
Beschreibung der Besonderheiten:
Bildformat 4:3. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus).
Höhe:
150
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
LWR21515
ab € 70,39*
Sonstiges
Franken
LWR21818
ab € 77,44*
Sonstiges
Franken
LWR22020
ab € 94,68*
Sonstiges
Franken
LWR22424
ab € 120,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.