Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Roll-Leinwand
>
Artikel
Rolloleinwand X-tra!Line, 2400 x 2400 mm, Bildformat 1:1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-LWR22424
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
LWR22424
EAN/GTIN:
4016946219631
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Rolloleinwand X-tra!Line. Bildformat 1:1. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus). Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung für einen sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Material: weißes Achtkant-Stahlblechgehäuse 2530 x 110 x 76 mm. Gewicht: 8 kg. Bildmaß: 2400 x 2400 mm. Außenmaß: 2460 x 2400 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Masse (Gewicht):
8
Breite:
240
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Mat-tweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Material des Rahmens:
Achtkant-Stahlblech
Art der Projektionsmethode:
Video-Projektion
Beschreibung der Besonderheiten:
Bildformat 1:1. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit stufenloser Höhenvestellung (Federmechanismus/Roll-up Mechanismus).
Höhe:
240
Leuchtdichtefaktor:
1,2
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
Projektionsrollo
,
Roll-Leinwand
,
Rollo-Projektionsleinwände
,
Rollo-Projektionswände
,
Rolloleinwand
,
roll-leinwand 1,2 gain
,
roll leinwand
,
rolloleinwand 1:1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 120,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rolloleinwand X-tra!Line, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWR21515
ab € 79,50*
Sonstiges
Rolloleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWR21818
ab € 91,91*
Sonstiges
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 1500 mm, Bildformat 4:3
Franken
LWR22015
ab € 98,62*
Sonstiges
Rolloleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWR22020
ab € 104,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen