Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Kombi-Moderationstafel PRO Stahl/Filz, Hoch/Querformat,höhenverstellbar,grau
Artikel-Nr.:
     C1011-MTF801312
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MTF801312
EAN/GTIN:
     4016946217835
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Kombi-Moderationstafel PRO. Doppelseitig. Magnethaftend/Filz. Beidseitig verwendbar. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar, auch als Flipchart nutzbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. 2 Aluminium-Standbeine mit 5-fach Höhenverstellung und 4 feststellbaren Lenkrollen. Inklusive magnetischem Flipchart-Blockhalter. Die Tafeln können auch im PRO Konferenzschienen-System eingesetzt werden. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 780 x 1250 mm. Format Gesamt: 780 x 1950 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: weiß/grau.
Weitere Informationen:
zusammenklappbar:
Nein
Masse (Gewicht):
7,9
Garantiedauer:
5 Jahre
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe der Rückseite:
grau
Material der Rückseite:
Filz
Material der Vorderseite:
Stahl
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Farbe der Vorderseite:
weiß
Höhe der Tafel:
125
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Gesamthöhe:
1950
Ausführung des Fußes:
2 Aluminium-Standbeine mit 5-fach Höhenverstellung und 4 feststellbaren Lenkrollen
Beschreibung der Besonderheiten:
Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar, auch als Flipchart nutzbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Für die Verwendung im Hoch- oder Querformat. Inkl. magn. Flipchart-Blockhalter.
Breite der Tafel:
78
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 253,89*
€ 302,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,48*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,47*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,49*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 132,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.