Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 1,5 mm x 10 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-S1412 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     S1412 10
EAN/GTIN:
     4016946214933
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
einteilungsband 1.5 mm schwarz
einteilungs-band schwarz
FRANKEN Einteilungsband. Selbstbklebend. Zur freien Einteilung von Rastertafeln. Format: 1,5 mm x 10 m. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
1,5 mm breit. Selbstklebend. Zur freien Einteilung von Rastertafeln.
Weitere Suchbegriffe: einteilungs-band franken
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
S1413 10
ab € 8,69*
Sonstiges
Franken
S1428
ab € 9,67*
Sonstiges
Franken
S1429
ab € 10,66*
Sonstiges
Franken
JK710
ab € 81,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.