Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel JetKalender, 24 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planungstafel JetKalender, 24 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Planungstafel JetKalender, 24 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Planungstafel JetKalender, 24 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Planungstafel JetKalender, 24 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Planungstafel JetKalender, 24 Positionen, 900 x 600 mm, hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-JK710
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     JK710
EAN/GTIN:
     4016946055253
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
FRANKEN Planungstafel JetKalender. Planungstafel für die Personal- und Projektplanung. Horizontal: 6 Monate, Zahlen 1 bis 31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 24 Positionen, Zahlen 1 bis 24 fest eingedruckt. Raster: Tagesfeld 10 x 4 mm, Indexfeld 10 x 80 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial, 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 900 x 600 mm. 5 Jahre Garantie. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Stahl
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial, 1 Tafelschreiber trocken abwischbar, 1 FineMarker feucht abwischbar, 3 Haftmagnete.
Produktverwendung:
Personal- und Projektplanung
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Raster: Tagesfeld 10 x 4 mm, Indexfeld 10 x 80 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar.
Farbe:
hellgrau
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Abmessung des Rasters:
10 x 4
Tafel beschreibbar:
Ja
Farbe des Rahmens:
hellgrau
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Ausführung der Zeiteinteilung:
Horizontal: 6 Monate, Zahlen 1 bis 31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 24 Positionen, Zahlen 1 bis 24 fest eingedruckt.
Höhe der Tafel:
60
Garantiedauer:
5 Jahre
Breite der Tafel:
90
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
S1429
ab € 10,62*
Zubehör
Nobo
34534497
ab € 5,90*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Zubehör
Franken
Z1703
ab € 4,87*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,42*
Zubehör
Franken
Z1925
ab € 4,62*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.