Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsband selbstklebend, 4 mm x 10 m, wieder ablösbar, Feiertage, graublau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungsband selbstklebend, 4 mm x 10 m, wieder ablösbar, Feiertage, graublau
Einteilungsband selbstklebend, 4 mm x 10 m, wieder ablösbar, Feiertage, graublau
Einteilungsband selbstklebend, 4 mm x 10 m, wieder ablösbar, Feiertage, graublau
Einteilungsband selbstklebend, 4 mm x 10 m, wieder ablösbar, Feiertage, graublau
Einteilungsband selbstklebend, 4 mm x 10 m, wieder ablösbar, Feiertage, graublau
Artikel-Nr.:
     C1011-S1428
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     S1428
EAN/GTIN:
     4016946002950
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
FRANKEN Einteilungsband. Wieder ablösbar. Zur Kennung von Feiertagen. Format: 4 mm x 10 m. Farbe: graublau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
4 mm breit. Selbstklebend, wieder ablösbar. Zur freien Einteilung von Rastertafeln.
Länge:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,973* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
S1412 10
ab € 10,08*
Sonstiges
Franken
S1413 10
ab € 8,64*
Sonstiges
Franken
S1429
ab € 10,66*
Sonstiges
Franken
VO-12
ab € 48,49*
Sonstiges
Franken
JK710
ab € 80,61*
Sonstiges
LDZ Laserdruckerzubehör Vertriebs AG
3123
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.