Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Einteilungsband selbstklebend, 3 mm x 10 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-S1413 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     S1413 10
EAN/GTIN:
     4016946054683
Suchbegriffe:
Einteilungs-Band
Einteilungsband
einteilungsband schwarz 3mm
einteilungs-band schwarz
FRANKEN Einteilungsband. Selbstbklebend. Zur freien Einteilung von Rastertafeln. Format: 3 mm x 10 m. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Länge:
10
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
3 mm breit. Selbstklebend. Zur freien Einteilung von Rastertafeln.
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: einteilungsband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
S1412 10
ab € 10,13*
Sonstiges
Franken
S1428
ab € 9,67*
Sonstiges
Franken
S1429
ab € 10,66*
Sonstiges
Franken
JK710
ab € 81,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.