Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3103
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3103
EAN/GTIN:
     4016946705646
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1200 x 900 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
90
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,86*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,39*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,03*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,71*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,90*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,38*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,66*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.