Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3106
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3106
EAN/GTIN:
     4016946705691
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 2400 x 1200 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
weiß
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
240
Raster vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
120
Ablageschale vorhanden:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,69*
€ 216,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 172,64*
€ 205,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,83*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,45*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,05*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,76*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,02*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,87*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,34*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,67*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.