Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3109
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3109
EAN/GTIN:
     4016946705660
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Höhe der Tafel:
100
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Breite der Tafel:
150
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,72*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,52*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 2,133*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,74*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,601*
Zubehör
Franken
Z1941-X
ab € 13,43*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,37*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,64*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.