Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Whiteboard X-tra!Line Emaille, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC3212
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC3212
EAN/GTIN:
     4016946705714
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 12mm stark, 20mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Höhe der Tafel:
45
Breite der Tafel:
60
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
6513699
ab € 26,82*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,48*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,59*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,81*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 6,01*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 6,70*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 6,00*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,611*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 11,35*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,49*
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,15*
Zubehör
Franken
Z1981
ab € 4,02*
Zubehör
Franken
Z1986
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.