Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Whiteboard PRO Emaille, Aluminiumrahmen, 2000 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC8204
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8204
EAN/GTIN:
     4016946206129
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard PRO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Moderationswände der PRO Serie. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 2000 x 1000 mm. 5 Jahre Garantie, 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche, GS-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
25 Jahre
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
200
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Für Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Wände der PRO Serie. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Inkl. Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium 24mm stark, 28mm breit
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
100
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,79*
€ 256,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,73*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,96*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,90*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,96*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,37*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 8,655*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.