Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO, bis 2050 mm, Aluminium, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-STM820
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STM820
EAN/GTIN:
     4016946207768
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Mobiles Whiteboard
FRANKEN Stativ Mobil für Whiteboard/Projektionstafel PRO. Für alle einseitigen und doppelseitigen Tafeln der PRO Serie. Stufenlos höhenverstellbar in 100mm-Schritten. Zweibeinstativ mit Quertraverse 1420 mm hoch. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen 620 mm tief. Die Breite ist stufenlos einstellbar von 1450 bis 2050 mm. Material: Aluminium. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für alle einseitigen und doppelseitigen Tafeln der PRO Serie. Stufenlos höhenverstellbar in 100mm-Schritten. Zweibeinstativ mit Quertraverse 1420 mm hoch.Die Breite ist stufenlos einstellbar von 1450 bis 2050 mm.
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Aluminium
Garantiedauer:
5 Jahre
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Garantie gewährt:
Ja
Lenkrollen feststellbar:
Ja
zusammenklappbar:
Nein
Abmessung der Standfläche:
1450 bis 2050 x 620
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,23*
€ 429,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,64*
€ 402,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,55*
€ 398,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
KT8405
ab € 152,11*
Ähnlich
Franken
KT8407
ab € 147,26*
Ähnlich
Franken
PTD831403
ab € 233,46*
Ähnlich
Franken
PTD831412
ab € 233,73*
Ähnlich
Franken
PTD830503
ab € 271,31*
Ähnlich
Franken
PTD830512
ab € 246,42*
Ähnlich
Franken
SCD8114
ab € 298,59*
Ähnlich
Franken
SCD8105
ab € 326,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.