Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Plantafel-Monatsplaner
>
Artikel
Monatsplaner X-tra!Line, Planungstafel, 5 Wochen, 600 x 900 mm, hellgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-VO-18
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
VO-18
EAN/GTIN:
4016946191265
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Monatsplaner X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 7 Tage, Mo bis So in Deutsch und Englisch fest eingedruckt. Vertikal: 5 Positionen. Raster: Tagesfeld: 75 x 80 mm. Mit Extraspalte für die Vorplanung des Folgemonats 160 x 18 mm. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 600 x 900 mm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Monatsplaner
Tafel magnethaftend:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe:
hellgrau
Abmessung des Rasters:
75 x 80
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Breite der Tafel:
90
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial
Tafel beschreibbar:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
Horizontal: 7 Tag, Mo-So und Mo-Su fest eingedruckt. Vertikal: 5 Positionen.
Höhe der Tafel:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
In Deutsch und Englisch. Mit Extraspalte für die Vorplanung des Folgemonats 160 x 18mm. Feucht und trocken abwischbar.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Monatskalender
,
Monatsplan
,
Monatsplaner
,
Monatspläne
,
Multiplaner Monatsplaner
,
Plantafel-Monatsplaner
,
Multiplaner Wochenplaner
,
Plantafel-Wochenplaner
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Streifen-Kalender
,
Streifenkalender
,
Streifenplaner
,
Wochenkalendarium
,
Wochenkalender
,
Wochenplaner
,
franken magnettafel 60x90cm
,
magnet board
,
magnet-wand jahresplaner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Feiertagsschilder Deutsch magnetisch, 50 x 13 mm, 18 Stück, weiß
Franken
MFT870
ab € 20,86*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z1994
ab € 3,76*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
ab € 0,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, blau
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, schwarz
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm,Rundspitze,1-3 mm,4 Stück,sortiert
Franken
Z1703
ab € 4,90*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1923, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Franken
Z1926
ab € 4,26*
Zubehör
Löschfilz für Tafelwischer, für Z1928, oval, selbstklebend, 10 Blatt, weiß
Franken
Z1929
ab € 4,43*
Zubehör
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, sortiert
Franken
HM2350 99
ab € 2,61*
Zubehör
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, blau
Franken
HM10 03
ab € 0,64*
Zubehör
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, gelb
Franken
HM10 04
ab € 0,61*
Zubehör
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grau
Franken
HM10 12
ab € 0,61*
Zubehör
Magnet rund, 13 mm, 100 g, 10 Stück, grün
Franken
HM10 02
ab € 0,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen