Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Artikel-Nr.:
     C1011-XFSL15
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     XFSL15
EAN/GTIN:
     4016946214070
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Stativleinwand Mobil PRO. Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Stahl-Rundfuß Ø 600 mm mit 5 feststellbaren Lenkrolle. Mit stufenloser Höhenverstellung. Mit ausklappbarem Aufhängebügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche um ca. 10° (zum Ausgleich des Keystone-Effektes). Leinwand für Overhead- und Aufprojektion. Mattweiße Oberfläche aus Folie. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Mit Tragegriff. Material: silbergraues Achteck-Stahlgehäuse 1625 mm breit. Gewicht: 13,7 kg. Bildmaß: 1500 x 1500 mm. Maximale Höhe: 2650 mm.
Weitere Informationen:
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Art der Projektionsmethode:
Overhead-Projektion
Masse (Gewicht):
13,7
Beschreibung der Besonderheiten:
Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit ausklappbarem Aufhängebügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche um ca. 10° (zum Ausgleich des Keystone-Effektes). Mit Tragegriff.
Verwendung für Projektionsart:
Aufprojektion
Typbezeichnung der Stativform:
Stahl-Rundfuß 600mm mit 5 feststellbaren Lenkrollen
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weiße Oberfläche aus Folie
Höhe:
150
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Breite:
150
höhenverstellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,32*
€ 226,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,50*
€ 208,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
STM815
ab € 248,83*
Sonstiges
Franken
STM820
ab € 284,56*
Sonstiges
Franken
XFSL18
ab € 183,97*
Sonstiges
Franken
XFSL20
ab € 238,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.