Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Stativleinwand Mobil PRO, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Artikel-Nr.:
     C1011-XFSL18
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     XFSL18
EAN/GTIN:
     4016946214087
Suchbegriffe:
Stativ-Projektionsleinwände
Stativ-Projektionswände
Stativleinwand
stativ-projektionsleinwände 1,2 gai...
FRANKEN Stativleinwand Mobil PRO. Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Stahl-Rundfuß Ø 600 mm mit 5 feststellbaren Lenkrolle. Mit stufenloser Höhenverstellung. Mit ausklappbarem Aufhängebügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche um ca. 10° (zum Ausgleich des Keystone-Effektes). Leinwand für Overhead- und Aufprojektion. Mattweiße Oberfläche aus Folie. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Mit Tragegriff. Material: silbergraues Achteck-Stahlgehäuse 1625 mm breit. Gewicht: 15 kg. Bildmaß: 1800 x 1800 mm. Maximale Höhe: 3250 mm.
Weitere Informationen:
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weiße Oberfläche aus Folie
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Beschreibung der Besonderheiten:
Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit ausklappbarem Aufhängebügel zum Schrägstellen der Projektionsfläche um ca. 10° (zum Ausgleich des Keystone-Effektes). Mit Tragegriff.
Masse (Gewicht):
15
Typbezeichnung der Stativform:
Stahl-Rundfuß 600mm mit 5 feststellbaren Lenkrollen
Verwendung für Projektionsart:
Aufprojektion
Breite:
180
Art der Projektionsmethode:
Overhead-Projektion
Höhe:
180
höhenverstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stativ projektionswände
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
STM815
ab € 248,78*
Sonstiges
Franken
STM820
ab € 286,07*
Sonstiges
Franken
XFSL15
ab € 157,48*
Sonstiges
Franken
XFSL20
ab € 236,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.