Der Neomounts Artikel NSLS075BLACK ist ein universeller Notebook-Ständer für das ergonomisch positionieren Ihres Notebooks auf Ihrem Schreibtisch. Leicht einstellbar in 5 Positionen (10-60°). Diese...
Der Neomounts Artikel NSLS100 ist ein universeller iPad/Notebook-Ständer. Leicht einstellbar in 6 Positionen positionieren Sie Ihr iPad/Notebook ergonomisch auf Ihrem Schreibtisch. Der Ständer ist ...
Der Neomounts FL15-625BL1 ist ein Tablet-Bodenständer, der sich um 360° drehen lässt, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. Zusätzlich kann der Tablet-Bodenständer für eine komfortable Betr...
Der Neomounts FL15-625WH1 ist ein Tablet-Bodenständer, der sich um 360° drehen lässt, um zwischen Hoch- und Querformat zu wechseln. Zusätzlich kann der Tablet-Bodenständer für eine komfortable Betr...
Der Neomounts FL15-650WH1 ist ein Tablet-Bodenständer, der um 90° gedreht werden kann, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Der Betrachtungswinkel kann für eine bequeme Positio...
Der Neomounts FL15-750WH1 ist ein Tablet-Bodenständer, der sowohl im Hoch- als auch im Querformat installiert werden kann. Das clevere Design umfasst sechs verschiedene Tablet-Einsätze, wodurch der...
Der Neomounts Standfuß, Modell TABLET-S100SILVER, ist ein Anti-Diebstahl- Bodenständer mit Schloss für den sicheren Einsatz in der Öffentlichkeit. Das in der Breite verstellbare Tableau ermöglicht ...
Mit diesem Universal-Tablet-Halter (abschließbar), die Neomounts Modell TABLET-S200SILVER, positionieren Sie eine Tablet auf einen Bodenständer. Für die meisten 7.9"-10.5" Tablets. Die Installation...
Der universelle Neomounts Tablet-/Smartphone-Ständer einschl. Reinigungs-Set, Modell NS-MKIT100 ist ein neigbarer universeller Ständer für Tablets und Smartphones inklusive Reinigungs-Set. Dieses S...
Der Neomounts DS15-050SL1 ist ein Ständer für Smartphones und Tablets bis 11 Zoll. Durch die clevere Neigungsoption (90°) kann der Ständer auf den idealen Betrachtungswinkel eingestellt werden. Der...