Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitordeckenhalter
>
Artikel
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-FPMA-C100SILVER
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
FPMA-C100SILVER
EAN/GTIN:
8717371442347
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das Neomounts Modell FPMA-C100SILVER ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist. Neomounts neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es, die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Monitors zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 79 bis 129 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis zum TV. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Kabeführung, damit es schön und ordentlich ist. Neomounts FPMA-C100SILVER verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 12 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 bis 200x100mm. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
12
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
200x100 mm
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
79-129 cm
... >
Neomounts
>
Decke
>
TV-/Monitor-Halterung
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm Deckenhalter
,
Monitor Deckenhalter
,
Monitordeckenhalter
,
TFT-Deckenhalterung
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
newstar monitor-wandhalterung
,
halterung tv
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5, Schwarz
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5, Silber
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5, Weiß
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,94*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5HM, Schwarz
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR5HM, Weiß
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR6, Silber
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,39*
Ähnlich
Neomounts Abdeckrosette FPMA-CR6, Weiß
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Schwarz
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,36*
Ähnlich
Neomounts Adapter for Verlängerungsrohre FPMA-CP100, 150, 200, 250, 350 FPMA-CPCONNECT, Silber
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,31*
Ähnlich
Neomounts Doppeltraverse FPMA-CB100, Schwarz
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,11*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Schwarz
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 70,65*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Silber
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,83*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750-2, Weiß
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,77*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Schwarz
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 136,10*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung FPMA-D750D-2, Weiß
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen