Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW050, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW050, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW050, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW050, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW050, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-HAW050
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-HAW050
EAN/GTIN:
     8717371446925
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts FPMA-HAW050 ist eine neig-, dreh- und schwenkbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 40" (102 cm) im medizinischen Bereich. Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Positionierung, wenn Deckenmontage und Bodenplatzierung keine Option sind. Neomounts einzigartige neig- (30°), schwenk- (180°) und drehbare (360°) Technologie ermöglicht es Ihnen die Halterung auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach von 15 bis 102 Zentimetern Tiefe einstellbar. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt die Kabel von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz sauber und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-HAW050 hat drei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die maximale Tragfähigkeit dieses Produkts ist für ein bis zu 10 kg schweren Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 100x100 bis 400x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
40
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
400x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken
Neigung (Grad):
30°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Kabelführung:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,33*
€ 272,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,10*
€ 254,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,56*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.