Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Neomounts Medizinische Wandhalterung FPMA-HAW100, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-HAW100
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-HAW100
EAN/GTIN:
     8717371441098
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts FPMA-HAW100 ist eine dreh- und schwenkbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 24" (61 cm) im medizinischen Bereich. Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Positionierung, wenn Deckenmontage und Bodenplatzierung keine Option sind. Neomounts einzigartige neig- (55°) und schwenkbare (370°) Technologie ermöglicht es Ihnen die Halterung auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel zu ändern, um im vollem Umfang von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist einfach von 0 bis 170 Zentimetern Höhe und Tiefe über eine Gasfeder einstellbar. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt die Kabel von der Halterung zu dem Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz sauber und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-HAW100 hat vier Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 24" (61 cm). Die maximale Tragfähigkeit dieses Produkts ist für ein bis zu 6 kg schweren Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 oder 100x100 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Alle Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
24
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
6
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
55°
Schwenkbereich (Grad):
370°
Höhenverstellung:
0-170 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 609,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,14*
€ 790,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,98*
€ 771,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,23*
€ 755,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,37*
€ 746,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,52*
€ 725,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,07*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,08*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,56*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.