Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1800, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1800, Silber
Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1800, Silber
Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1800, Silber
Neomounts Mobiler Arbeitsplatz FPMA-MOBILE1800, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-MOBILE1800
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-MOBILE1800
EAN/GTIN:
     8717371440701
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Neomounts Modell FPMA-MOBILE1800 ist ein mobiler Arbeitsplatz für Monitore bis 27", Tastatur, Maus und PC. Durch die Verwendung eines mobilen Rollwagens direkt am Arbeitsplatz können Sie vollumfänglich von den Möglichkeiten Ihrer Hardware profitieren. Stellen Sie Ihren Bildschirm, Tastatur und Maus richtig ein und arbeiten Sie an jedem gewünschten Ort.. Bildschirme sind einfach neig-und schwenkbar. Dies schafft einen idealen Blickwinkel und reduziert das Risiko von Nacken-und Rückenschmerzen. Dieses Produkt eignet sich für Bildschirme bis zu 27" (69 cm). Das maximale Gewicht des Bildschirms darf 6 kg nicht überschreiten. Dieses Produkt eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 75x75 oder 100x100 mm. Haben Sie ein anderes (größeres) Lochmuster, können Sie ein unserer Vesa-Adapterplatten verwenden. Kabel werden ordentlich versteckt. Das maximale Gewicht vom PC ist 20 Kilo.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
6
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Boden
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
25°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
180 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,79*
€ 462,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,44*
€ 438,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,46*
€ 431,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,73*
€ 403,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,87*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,93*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,94*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.