Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D775, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-NM-D775SILVER
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NM-D775SILVER
EAN/GTIN:
8717371447229
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Modell NM-D775SILVER ist ein Neig-, Schwenk-und Drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischklemme oder Tischplattenbohrung. Neomounts einzigartige neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jedem Betrachtungswinkel. Die Halterung ist einfach durch Gasfeder bis 59 Zentimeter höhenverstellbar. Deie Halterung ist einfach in der Tiefe auf Abstand zu verstellen. Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und führt Kabel über den Support zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Die Halterung ist mit einem 180°-Sperr-Mechanismus ausgestattet.
Neomounts NM-D775SILVER verfügt über drei Drehpunkte und eignet sich für Flachbildschirme bis 32" (81 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 1 bis 15 kg. Die Schreibtisch-Halterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 oder 100x100mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Für gekrümmte Bildschirme empfehlen wir unsere NM-D775 PLUS-Modelle; Die NM-D775SILVERPLUS Halterungen wurden speziell für die Unterstützung gekrümmter Bildschirme entwickelt. Sie verfügen über einen Verstärkungskopf für gebogene Bildschirme und sind für eine höhere Gesamtkapazität von bis zu 49 Zoll und einem maximalen Gewicht von 18 kg ausgelegt. Durch die Verwendung eines ergonomischen flachen Schirmeinfassung verhindern Sie, Nacken- und Rückenbeschwerden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Befestigungsmaterial ist in der Produktlieferung enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
32
Min. Gewicht (kg):
1
Max. Gewicht (kg):
15
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung, , Klemme
Typ:
Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Rotation (Grad):
180°
Schwenkbereich (Grad):
360°
Höhenverstellung:
27-60 cm
Kabelführung:
Ja
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Monitor-Tischhalterungen
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
monitor-schwenkarm newstar
,
bildschirm schwenkarm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,99*
€ 192,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,37*
€ 180,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Schwarz
Neomounts
NM-M1000BLACK
ab € 262,52*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer NM-M1000, Weiß
Neomounts
NM-M1000WHITE
ab € 260,25*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Schwarz
Neomounts
NM-D135BLACK
ab € 49,37*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Silber
Neomounts
NM-D135SILVER
ab € 49,43*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135, Weiß
Neomounts
NM-D135WHITE
ab € 49,32*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D, Schwarz
Neomounts
NM-D135DBLACK
ab € 67,19*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D, Silber
Neomounts
NM-D135DSILVER
ab € 67,28*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D135D3, Schwarz
Neomounts
NM-D135D3BLACK
ab € 97,60*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335, Schwarz
Neomounts
NM-D335BLACK
ab € 72,99*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335D, Schwarz
Neomounts
NM-D335DBLACK
ab € 92,64*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D335D4, Schwarz
Neomounts
NM-D335D4BLACK
ab € 130,14*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D500, Schwarz
Neomounts
NM-D500BLACK
ab € 61,42*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Schwarz
Neomounts
NM-D750BLACK
ab € 87,51*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Silber
Neomounts
NM-D750SILVER
ab € 88,41*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Tischhalterung NM-D750, Weiß
Neomounts
NM-D750WHITE
ab € 87,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen